text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8740 A HF 9/64X28


8740 A HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , 9/64" , x 28 mmEmbout avec entraînement 1/4" , et fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille

Numéro d'article 0R554175
Diamètre de l'alésage 12.5
Longueur (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 11
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 12.5
Longueur (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 11
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension (mm) 3.57
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

La description

8740 A HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , 9/64" , x 28 mmEmbout avec entraînement 1/4" , et fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R554175
EAN 4013288189875
UBB 500686639674
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003384001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.