text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8740 A 5/64X28


8740 A Zyklop bit socket, 1/4" , drive, 5/64" , x 28 mmBit socket with 1/4" , drive. ",Take it easy" , Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numéro d'article 4S099060
Diamètre de l'alésage 12.5
Longueur (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 11
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 12.5
Longueur (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 11
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension (mm) 1.98
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 8740 A
Type Zyklop Bit Socket

La description

8740 A Zyklop bit socket, 1/4" , drive, 5/64" , x 28 mmBit socket with 1/4" , drive. ",Take it easy" , Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S099060
EAN 4013288189820
UBB 500686638841
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003380001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.