text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 840/4 Z Hex-Plus 0,9X50


840/4 Embouts Z, 0,9 x 50 mmAbouts Wera robustes pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la vis est pratiquement éliminée. 1/4" , hexagonal, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 2H766014
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 0.9
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

La description

840/4 Embouts Z, 0,9 x 50 mmAbouts Wera robustes pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la vis est pratiquement éliminée. 1/4" , hexagonal, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H766014
EAN 4013288200976
UBB 500686602607
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05160885001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.