text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 8.0X89MM


840/4 Embouts Z, 8 x 89 mmEmbouts Wera robustes pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la vis est pratiquement éliminée. 1/4" , hexagonal, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 1D191221
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 8
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

La description

840/4 Embouts Z, 8 x 89 mmEmbouts Wera robustes pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum et la destruction de la vis est pratiquement éliminée. 1/4" , hexagonal, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D191221
EAN 4013288215031
UBB 500711217892
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05059637001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.