text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Embouts 5X44MM


867/9 C Embouts TORX® , demi-lune, TX 5 x 44 mmAbouts durs pour vis TORX® encastrées. Entraînement : Demi-lune de 4 mm pour connexion directe à un outil électrique.

Numéro d'article 1M146463
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Type Screwdriver Bit

La description

867/9 C Embouts TORX® , demi-lune, TX 5 x 44 mmAbouts durs pour vis TORX® encastrées. Entraînement : Demi-lune de 4 mm pour connexion directe à un outil électrique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M146463
EAN 4013288214881
UBB 500711215813
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05200496001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.