text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT TX 867 TX55/35 066925


Embout 867/2 Z TORX® Pour vis TORX® Avec emmanchement hexagonal 5/16" Extra-rigides, pour un usage universel Empêche la rupture prématurée de l'empreinte

Numéro d'article 81585.055.035
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 35
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 55
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 35
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 5/16", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81585.055.035
EAN 4013288016164
UBB 425232070762
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066925001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.