text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT TX 867 TX30/35 066905


867/2 Z Embouts TORX®, TX 30 x 35 mmEmbouts de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. Hexagone 5/16" , convient pour les supports selon DIN ISO 1173-D 8.

Numéro d'article 81585.030.035
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 35
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 35
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 15.2
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

La description

867/2 Z Embouts TORX®, TX 30 x 35 mmEmbouts de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. Hexagone 5/16" , convient pour les supports selon DIN ISO 1173-D 8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81585.030.035
EAN 4013288016126
UBB 425232070358
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066905001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.