text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT PH 1/4 851/4Z GR1X70 059755


851/4 Embouts Z, PH 1 x 70 mmDes embouts haut de gamme pour les vis Phillips. Résistants, pour une utilisation universelle. 1/4" , hexagonal, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81504.001.070
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 14
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

851/4 Embouts Z, PH 1 x 70 mmDes embouts haut de gamme pour les vis Phillips. Résistants, pour une utilisation universelle. 1/4" , hexagonal, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81504.001.070
EAN 4013288013781
UBB 419110995828
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059755001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.