text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT L30 6PC 840/2Z 4/30 057510


Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d’appui plus vastes dans la tête de vis. L’effet d’entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 5/16", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 8.

Numéro d'article 81455.040.030
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 4
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d’appui plus vastes dans la tête de vis. L’effet d’entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 5/16", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81455.040.030
EAN 4013288012760
UBB 425232902055
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057510001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.