text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT L30 6PC 840/2Z 10/30 057530


840/2 Embouts Z, 10 x 30 mmEmbouts Wera visqueux et robustes pour vis à six pans creux à usage universel. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et l'endommagement de la tête de la vis est pratiquement éliminé. Hexagone 5/16" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 8.

Numéro d'article 81455.100.030
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 30
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Marque Wera
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 10
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 30
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 20.4
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

La description

840/2 Embouts Z, 10 x 30 mmEmbouts Wera visqueux et robustes pour vis à six pans creux à usage universel. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et l'endommagement de la tête de la vis est pratiquement éliminé. Hexagone 5/16" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81455.100.030
EAN 4013288012807
UBB 203232902452
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057530001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.