text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT CRT 869MW 9/65 060230


869/4 M Pince à écrous magnétique 9 x 65 mmPince à écrous métrique pour vis à tête hexagonale. Livré avec un aimant permanent puissant. ¼" , hexagonale, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81594.090.065
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 9
Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 9
Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Dimension (mm) 9
Double insert hexagonal Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 40
Type Nut Setter

La description

869/4 M Pince à écrous magnétique 9 x 65 mmPince à écrous métrique pour vis à tête hexagonale. Livré avec un aimant permanent puissant. ¼" , hexagonale, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81594.090.065
EAN 4013288016690
UBB 425232903798
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060230001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.