text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT CRT 869MW 5/16/65 060260


869/4 M Pince à écrous magnétique, 5/16" , x 65 mmPince à écrous impériale pour vis à tête hexagonale. Livré avec un aimant permanent puissant. ¼" , hexagonale, convient pour les supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81594.079.065
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 21
Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 21
Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 37
Type Nut Setter

La description

869/4 M Pince à écrous magnétique, 5/16" , x 65 mmPince à écrous impériale pour vis à tête hexagonale. Livré avec un aimant permanent puissant. ¼" , hexagonale, convient pour les supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81594.079.065
EAN 4013288016737
UBB 425232904119
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060260001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.