text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT 867/12 TX20/45 064155


867/12 Embouts TORX®, TX 20 x 45 mmEmbouts de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. Vis sans fin M 5.

Numéro d'article 81272.020.045
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 45
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 20
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 45
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 7.2
Code Douanier 8207903000
Model 867/12 TORX
Type Screwdriver Bit

La description

867/12 Embouts TORX®, TX 20 x 45 mmEmbouts de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. Vis sans fin M 5.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81272.020.045
EAN 4013288026484
UBB 425232919976
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05064155001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.