text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT 855/1 Z/TZ GR1X50


Convenant pour vis Pozidriv/Plat Extra-rigides, pour un usage universel Attachement six pans 1/4" (Wera série 1) Pour Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Empêche la rupture prématurée de l'empreinte

Numéro d'article 81263.101.050
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera

La description

Embouts haute qualité, pour vis Pozidriv*. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.br* Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81263.101.050
EAN 4013288014542
UBB 425232061449
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056812001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.