text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 851/1 Embouts Z, PH 2 x 32 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81258.102.032
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 9.2
Code Douanier
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81258.102.032
EAN 4013288013347
UBB 425232907591
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056515001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.