text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT 851/1 Z/TZ GR1X50


851/1 Embouts Z, PH 1 x 50 mmEmbouts Wera robustes pour vis Phillips, pour un usage universel. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81258.101.050
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 14.4
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

851/1 Embouts Z, PH 1 x 50 mmEmbouts Wera robustes pour vis Phillips, pour un usage universel. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81258.101.050
EAN 4013288013330
UBB 425232051879
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056507001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.