text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT 851/1 Z/TZ GR0X25


Pour vis Phillips Extra-rigides, pour un usage universel Attachement six pans 1/4" (Wera série 1) Pour Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Empêche la rupture prématurée de l'empreinte

Numéro d'article 81258.100.025
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81258.100.025
EAN 4013288013323
UBB 425232051614
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056500001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.