text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitsleuf 800/1 TZ 1,2 x 6,5


800/1 TZ Sleufschroeven Bits, 1.2 x 6.5 x 25 mmBits voor sleufschroeven met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 81245.112.006
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Grootte bit (mm) 6.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 4
Goederencode 8207903000
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Description

800/1 TZ Sleufschroeven Bits, 1.2 x 6.5 x 25 mmBits voor sleufschroeven met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 81245.112.006
EAN 4013288011183
UBB 425232023258
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05056233001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.