text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA EMBOUT 800/1-TZ 0,6X4,5


800/1 Embouts TZ, 0.6 x 4.5 x 25 mmObjets pour vis à fente avec zone de torsion contre l'usure prématurée. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81245.106.004
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 4.5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 3.9
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

La description

800/1 Embouts TZ, 0.6 x 4.5 x 25 mmObjets pour vis à fente avec zone de torsion contre l'usure prématurée. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81245.106.004
EAN 4013288011152
UBB 425232022912
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056210001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.