text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Douilles 8790 HMB Deep 20.0X64.0


8790 HMB Douille profonde 3/8" ,, 20 x 64 mmLa douille manuelle et machine de Wera (ISO 2725 partie 3) peut être utilisée pour des opérations manuelles et mécaniques. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. Antidérapant pour une prise en main facile,

Numéro d'article 5X781628
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 20
Longueur (mm) 64
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 20
Longueur (mm) 64
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Deep Socket

La description

8790 HMB Douille profonde 3/8" ,, 20 x 64 mmLa douille manuelle et machine de Wera (ISO 2725 partie 3) peut être utilisée pour des opérations manuelles et mécaniques. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. Antidérapant pour une prise en main facile, même avec des mains grasses. Avec rainure d'arrêt de la bille. Pour vis et boulons à six pans extérieurs. Fabriqué en chrome-vanadium chromé mat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X781628
EAN 4013288210500
UBB 500713724994
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004542001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.