text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Douilles 8790 HMA HMA- 4,5X23MM


8790 HMA Zyklop 1/4" , socket, 4.5 x 23 mmLa douille manuelle et machine de Wera (ISO 2725 partie 3) peut être utilisée pour des opérations manuelles et mécaniques. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. Antidérapant pour une prise en main facile, même avec des mains grasses. Avec rainure d'arrêt de la bille. Pour vis et boulons à six pans extérieurs. Fabriqué en chrome-vanadium chromé mat.

Referência
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 4.5
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Embalado por 1

Especificações

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 4.5
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 12
Code Douanier 8204200000
Type Zyklop Socket

Descrição

8790 HMA Zyklop 1/4" , socket, 4.5 x 23 mmLa douille manuelle et machine de Wera (ISO 2725 partie 3) peut être utilisée pour des opérations manuelles et mécaniques. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. Antidérapant pour une prise en main facile, même avec des mains grasses. Avec rainure d'arrêt de la bille. Pour vis et boulons à six pans extérieurs. Fabriqué en chrome-vanadium chromé mat.

Números do artigo

Referência 81004.045.023
EAN 4013288120106
UBB 500511972134
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003502001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.