text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Douilles 8790 HMA HMA- 12X23MM


8790 HMA Zyklop 1/4" , socket, 12 x 23 mmLa douille manuelle et machine Wera (ISO 2725 partie 3) peut être utilisée pour des opérations manuelles et mécaniques. Avec le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. Antidérapant pour une prise en main facile, même avec des mains grasses. Avec rainure d'arrêt de la bille. Pour vis et boulons à six pans extérieurs. Fabriqué en chrome-vanadium chromé mat.

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 12
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 12
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 21
Code Douanier 8204200000
Type Zyklop Socket

La description

8790 HMA Zyklop 1/4" , socket, 12 x 23 mmLa douille manuelle et machine Wera (ISO 2725 partie 3) peut être utilisée pour des opérations manuelles et mécaniques. Avec le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. Antidérapant pour une prise en main facile, même avec des mains grasses. Avec rainure d'arrêt de la bille. Pour vis et boulons à six pans extérieurs. Fabriqué en chrome-vanadium chromé mat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81004.120.023
EAN 4013288120182
UBB 500511976846
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05003511001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.