text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4", 11 x 23 mm


Les douilles pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-partie 3) de Wera permettent une utilisation tant en mode manuel que mécanique. Système de repérage d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Facile à saisir même avec les mains grasses. Avec gorge à bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromé mat.

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 11
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 11
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 19
Code Douanier
Type Zyklop Socket

La description

Les douilles pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-partie 3) de Wera permettent une utilisation tant en mode manuel que mécanique. Système de repérage d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Facile à saisir même avec les mains grasses. Avec gorge à bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromé mat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81004.110.023
EAN 4013288120175
UBB 500511976689
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05003510001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.