text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Douilles 8790 HMA Deep 9.0X50.0


8790 HMA Douille profonde 1/4" , 9 x 50 mmDouille longue ¼" , à main et pour machine (ISO 2725 partie 3) avec bague d'interception à bille , pour boulons et douilles hexagonales externes. Utilisable pour les opérations manuelles et mécaniques (sans impact), même en cas de vissage au ras du sol et de tiges filetées en saillie. Avec le système de recherch

Numéro d'article 6X315524
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 9
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 9
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Deep Socket

La description

8790 HMA Douille profonde 1/4" , 9 x 50 mmDouille longue ¼" , à main et pour machine (ISO 2725 partie 3) avec bague d'interception à bille , pour boulons et douilles hexagonales externes. Utilisable pour les opérations manuelles et mécaniques (sans impact), même en cas de vissage au ras du sol et de tiges filetées en saillie. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour un repérage facile et rapide de l'outil requis. Facile à saisir, même avec des mains grasses. Le profil hexagonal permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les arêtes des boulons ou des têtes de vis qu'un profil à double hexagone. Grâce à leur angle de retour réduit, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à double hexagone superflue, même dans les espaces restreints.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X315524
EAN 4013288210296
UBB 500713720935
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004506001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.