text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Wera Douilles 8790 HMA Deep 7.0X50.0


8790 HMA Douille profonde 1/4" , 7 x 50 mmDouille longue ¼" , à main et pour machine (ISO 2725 partie 3) avec bague d'interception à bille , pour boulons et douilles hexagonales externes. Utilisable pour les opérations manuelles et mécaniques (sans impact), même en cas de vissage au ras du sol et de tiges filetées en saillie. Avec le système de recherch

Numéro d'article 6S159897
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 7
Longueur 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 7
Longueur 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

8790 HMA Douille profonde 1/4" , 7 x 50 mmDouille longue ¼" , à main et pour machine (ISO 2725 partie 3) avec bague d'interception à bille , pour boulons et douilles hexagonales externes. Utilisable pour les opérations manuelles et mécaniques (sans impact), même en cas de vissage au ras du sol et de tiges filetées en saillie. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour un repérage facile et rapide de l'outil requis. Facile à saisir, même avec des mains grasses. Le profil hexagonal permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les arêtes des boulons ou des têtes de vis qu'un profil à double hexagone. Grâce à leur angle de retour réduit, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à double hexagone superflue, même dans les espaces restreints.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S159897
EAN 4013288210272
UBB 500713720513
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004504001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.