text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Douilles 8790 HMA 15.0X23.0


8790 HMA Zyklop 1/4" , socket, 15 x 23 mmLa douille manuelle et machine Wera (ISO 2725 partie 3) peut être utilisée pour les opérations manuelles et mécaniques. Avec le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. Antidérapant pour une prise en main facile, mêm

Numéro d'article 7Y226831
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 15
Longueur 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 15
Longueur 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non

La description

8790 HMA Zyklop 1/4" , socket, 15 x 23 mmLa douille manuelle et machine Wera (ISO 2725 partie 3) peut être utilisée pour les opérations manuelles et mécaniques. Avec le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis. Antidérapant pour une prise en main facile, même avec des mains grasses. Avec rainure d'arrêt de la bille. Pour vis et boulons à six pans extérieurs. Fabriqué en chrome-vanadium chromé mat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Y226831
EAN 4013288206862
UBB 500713719390
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003499001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.