text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Douilles 8790 C Impaktor 14.0X38.0


8790 C Douille Impaktor avec entraînement 1/2" ,, 14 x 38 mmDouille Impaktor pour utilisation avec les clés à chocs électriques ou pneumatiques avec entraînement 12,5mm = ½" ,. La technologie Impaktor garantit une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. Avec Take it easy tool finder avec code couleur par taille - pour un

Numéro d'article 7V953960
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 14
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 14
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Impactor Socket

La description

8790 C Douille Impaktor avec entraînement 1/2" ,, 14 x 38 mmDouille Impaktor pour utilisation avec les clés à chocs électriques ou pneumatiques avec entraînement 12,5mm = ½" ,. La technologie Impaktor garantit une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. Avec Take it easy tool finder avec code couleur par taille - pour un repérage facile et rapide de l'outil requis. Avec profil hexagonal et douille rainurée. Le profil hexagonal permet la transmission de forces élevées et exerce moins de contraintes sur les arêtes des boulons ou des têtes de vis qu'un profil à double hexagone. Pour boulons, vis et écrous à tête hexagonale.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V953960
EAN 4013288210029
UBB 500713725983
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004571001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.