text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 C Impaktor Douille à emmanchement 1/2", 13 x 38 mm


Douille Impaktor 1/2" pour utilisation sur boulonneuses et visseuses à chocs. La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif. Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement la bonne taille de douille. Profil 6 pans et gorge à trous pour vis et écrous 6 pans. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Numéro d'article 2L993621
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Type Impactor Socket

La description

Douille Impaktor 1/2" pour utilisation sur boulonneuses et visseuses à chocs. La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif. Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement la bonne taille de douille. Profil 6 pans et gorge à trous pour vis et écrous 6 pans. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L993621
EAN 4013288210012
UBB 500713725728
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004570001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.