text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Douilles 780 C 1/2X1/4 780C1


780 C 1/2" , Adaptateur, 780 C/1 x 1/4" , x 35 mmAdaptateur du carré à l'hexagonal. Convient pour la fixation d'embouts à entraînement hexagonal ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Entraînement : ½" , carré.

Numéro d'article
Longueur (mm) 35
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Finition côté outil Hexagonal (femelle)
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 35
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Finition côté outil Hexagonal (femelle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 1/4 pouce
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 91
Type Adapter

La description

780 C 1/2" , Adaptateur, 780 C/1 x 1/4" , x 35 mmAdaptateur du carré à l'hexagonal. Convient pour la fixation d'embouts à entraînement hexagonal ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Entraînement : ½" , carré.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81392.127.006
EAN 4013288007995
UBB 203122011950
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05042705001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.