Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
9L016821
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
Wera Combination wrench set 6001 Joker Switch Imperial 9/16X187
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
9L016821
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Autre
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
187
Largeur de clé côté ouvert (mm)
22
Traitement de surface
Autre
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
9/16 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm)
22
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
30
Largeur de tête, côté couronne (mm)
28
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
7.5
Largeur de tête, côté couronne (mm)
9.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces)
9/16 pouce
Version à cliquet
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Model
6001 Joker Switch
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9L016821
EAN
4013288184825
UBB
500668578924
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05020079001