text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination wrench set 6001 Joker Switch Imperial 5/8X213


6001 Joker Switch Clés mixtes à cliquet, avec levier de commutation, impériales, 5/8" , x 213 mmClés mixtes à cliquet Joker avec tête à cliquet inclinée et levier de commutation. La plaque métallique dans la mâchoire assure la fonction de maintien, ce qui réduit le risque de perdre des écrous et des boulons. La butée intégrée empêche tout glissement de

Numéro d'article 0A107447
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 213
Largeur de clé côté ouvert (mm) 22
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm) 22
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 35
Largeur de tête, côté couronne (mm) 31.7
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 8.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 10.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 5/8 pouce
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

La description

6001 Joker Switch Clés mixtes à cliquet, avec levier de commutation, impériales, 5/8" , x 213 mmClés mixtes à cliquet Joker avec tête à cliquet inclinée et levier de commutation. La plaque métallique dans la mâchoire assure la fonction de maintien, ce qui réduit le risque de perdre des écrous et des boulons. La butée intégrée empêche tout glissement de la tête du boulon vers le bas et permet d'appliquer un couple plus élevé. La plaque métallique interchangeable de la mâchoire maintient fermement les écrous et les boulons grâce à ses dents extra-dures et réduit le risque de glissement. La géométrie à double hexagone assure une connexion très positive avec les écrous et les boulons et réduit le risque de glissement. Le faible angle de retour de seulement 30° à l'extrémité de la mâchoire évite tout retournement fastidieux de la clé lors de la fixation. Le mécanisme de cliquet réversible à l'extrémité de l'anneau, avec sa denture fine (80 dents), assure une grande flexibilité, même dans les espaces restreints. Mécanisme à cliquet audiblement précis. En outre, l'élément de verrouillage robuste en deux parties assure une stabilité extrême. L'extrémité du cliquet est inclinée de 15° pour un travail sûr, même avec un couple élevé. La géométrie spéciale forgée permet un transfert de couple élevé et une grande rigidité en flexion. Fabriqué en acier au chrome-molybdène haute performance avec un revêtement en nickel-chrome pour une protection anticorrosion élevée. Avec ",Take it easy" , tool finder : code couleur en fonction de la taille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A107447
EAN 4013288184832
UBB 500668579187
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05020080001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.