text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination wrench set 6001 Joker Switch Imperial 1/2X171


Numéro d'article 3L115018
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 171
Largeur de clé côté ouvert (mm) 22
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 1/2 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm) 22
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 26.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 25
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 8.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 1/2 pouce
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L115018
EAN 4013288184818
UBB 500668578767
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05020078001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.