text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet Joker ouverture de clé 11 mm longueur 165 mm commutable, côt


Numéro d'article 4U410855
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 165
Largeur de clé côté ouvert (mm) 11
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 11
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 24.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 22
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) Autre
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U410855
EAN 4013288183910
UBB 500668571572
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05020066001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.