text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Coffret de tarauds 6X40


844 Mèches à tarauder simples, 6 mm x 40 mm x M 6Mèche à tarauder de haute qualité de Wera. Pour couper des filets métriques. La tige hexagonale assure une très bonne transmission de la force. L'élasticité finement ajustée du matériau assure une grande longévité. Elimination parfaite des copeaux et faible risque d'inclinaison. Hexagone ¼" , convient aux

Numéro d'article 9Z458046
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 40
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 40
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Dimension du filetage 6
Dimension du filetage (en pouces) Autre

La description

844 Mèches à tarauder simples, 6 mm x 40 mm x M 6Mèche à tarauder de haute qualité de Wera. Pour couper des filets métriques. La tige hexagonale assure une très bonne transmission de la force. L'élasticité finement ajustée du matériau assure une grande longévité. Elimination parfaite des copeaux et faible risque d'inclinaison. Hexagone ¼" , convient aux porte-outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z458046
EAN 4013288117601
UBB 500643628042
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05104669001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.