text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Coffret de tarauds 6.8X51


Numéro d'article 3Q918081
Diamètre du foret (mm)
Longueur totale (mm) 51
Type de filetage Métrique
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du foret (mm) 6.8
Longueur totale (mm) 51
Type de filetage Métrique
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Marque Wera
Code Douanier 82075060
Type Combined Tap Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q918081
EAN 4013288101549
UBB 500643629453
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 05104644001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.