text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Coffret de tarauds 3X33


Embout-taraud unique, haute qualité, signé Wera. Pour réalisation de filetages métriques. La queue hexagonale assure une très bonne transmission de force. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. Évacuation impeccable des copeaux et risque de coincement quasi exclu. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 5B187717
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 33
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 33
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 10
Dimension du filetage 3
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Wera

La description

Embout-taraud unique, haute qualité, signé Wera. Pour réalisation de filetages métriques. La queue hexagonale assure une très bonne transmission de force. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. Évacuation impeccable des copeaux et risque de coincement quasi exclu. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B187717
EAN 4013288117571
UBB 500643627473
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05104666001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.