text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Coffret de tarauds 2.5X36


847 Mèches à tarauder combinées HSS, 2,5 mm x 36 mm x M 3Mèches à tarauder combinées de haute qualité pour le perçage, le taraudage et l'ébavurage. Fabriqués en acier rapide (HSS). L'élasticité finement ajustée du matériau assure une grande durabilité. Les très bonnes propriétés de centrage, l'évacuation parfaite des copeaux et le faible risque d'inclin

Numéro d'article 8Q390395
Diamètre du foret (mm)
Longueur totale (mm) 36
Type de filetage Métrique
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du foret (mm) 2.5
Longueur totale (mm) 36
Type de filetage Métrique
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Marque Wera
Type Combined Tap Bit

La description

847 Mèches à tarauder combinées HSS, 2,5 mm x 36 mm x M 3Mèches à tarauder combinées de haute qualité pour le perçage, le taraudage et l'ébavurage. Fabriqués en acier rapide (HSS). L'élasticité finement ajustée du matériau assure une grande durabilité. Les très bonnes propriétés de centrage, l'évacuation parfaite des copeaux et le faible risque d'inclinaison garantissent un travail agréable. L'arbre hexagonal assure une très bonne transmission de la puissance. Entraînement : ¼" , hexagonal, convient aux porte-outils avec prise selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q390395
EAN 4013288101501
UBB 500643628612
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 05104640001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.