text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clés mâle six pans 967 XL TORX® TX 9X101


967 Clé en L TORX® XL, longue, TX 9 x 101 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéro d'article 1U174569
Isolé Non
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 967 XL
Type Torx L-Key

La description

967 Clé en L TORX® XL, longue, TX 9 x 101 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U174569
EAN 4013288194060
UBB 500686616235
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05024462001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.