text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clés mâle six pans 967 XL HF TORX® TX 25X154


967 XL HF Clé en L TORX® avec fonction de maintien, longue, TX 25 x 154 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Livrée avec un bras extra-long. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corr

Numéro d'article 7Z783364
Isolé Non
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

La description

967 XL HF Clé en L TORX® avec fonction de maintien, longue, TX 25 x 154 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Livrée avec un bras extra-long. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z783364
EAN 4013288193728
UBB 500686615245
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05024456001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.