text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clés mâle six pans 967 SXL TORX® HF Multicolour TX 40X224


967 SXL HF Clé en L TORX® Multicolore avec fonction de maintien, longue, TX 40 x 224 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection contre la corrosion et une longue durée de vie. ",Tak

Numéro d'article 5J356144
Isolé Non
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 967 SXL
Type HF Torx L-Key

La description

967 SXL HF Clé en L TORX® Multicolore avec fonction de maintien, longue, TX 40 x 224 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection contre la corrosion et une longue durée de vie. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon la taille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5J356144
EAN 4013288194220
UBB 500686613422
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05024479001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.