text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clés mâle six pans 967 SPKXL TORX® Multicolour TX 20X137


967 SPKXL TORX® L-key Multicolore, longue, TX 20 x 137 mmWera L-key avec manchon pour protéger les doigts, ergonomique et confortable même à basse température. La boule sur le bras long permet de travailler en toute sécurité sur les vis TORX®, même dans des positions de montage difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protec

Numéro d'article 8W217825
Isolé Non
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

La description

967 SPKXL TORX® L-key Multicolore, longue, TX 20 x 137 mmWera L-key avec manchon pour protéger les doigts, ergonomique et confortable même à basse température. La boule sur le bras long permet de travailler en toute sécurité sur les vis TORX®, même dans des positions de montage difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Marquage de la taille au laser et donc résistant à l'abrasion sur la clé en L pour un accès rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W217825
EAN 4013288194312
UBB 500686610865
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05024485001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.