text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clés mâle six pans 950 SPKL HF Multicolour HF5,0X154


950 SPKL HF Clé L multicolore, métrique, avec fonction de maintien, 5 x 154 mmLes clés L de Wera de haute qualité sont dotées d'une douille en plastique pratique avec code couleur. L'outil est ainsi rapidement accessible et la poignée ergonomique et agréable à manipuler, même à basse température. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de conta

Numéro d'article 0A225819
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 154
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 154
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 27
Certifié VDE Non
Marque WERA
Model 950 SPKL HF

La description

950 SPKL HF Clé L multicolore, métrique, avec fonction de maintien, 5 x 154 mmLes clés L de Wera de haute qualité sont dotées d'une douille en plastique pratique avec code couleur. L'outil est ainsi rapidement accessible et la poignée ergonomique et agréable à manipuler, même à basse température. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact avec la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable, même dans les situations d'installation difficiles. La fonction de maintien permet de maintenir fermement les vis sur l'outil. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés en L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A225819
EAN 4013288188366
UBB 500686608646
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05022202001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.