text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clés mâle six pans 950 L HF 6.0X180


950 L Clé en L HF, métrique, chromée, avec fonction de maintien, 6 x 180 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux avec protection anticorrosion élevée et levier extra-long pour une transmission de force élevée et un travail en position basse. Le profil Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact au niveau de la tête de la vis. L'effe

Numéro d'article 5T274156
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 6
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 180
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 6
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 180
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 32
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

La description

950 L Clé en L HF, métrique, chromée, avec fonction de maintien, 6 x 180 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux avec protection anticorrosion élevée et levier extra-long pour une transmission de force élevée et un travail en position basse. Le profil Hex-Plus offre de plus grandes surfaces de contact au niveau de la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et la destruction de la tête de la vis est pratiquement éliminée. Les outils à partir de la taille 3 offrent une fonction de maintien grâce à une bille élastique pressée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T274156
EAN 4013288207326
UBB 500713657178
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05022123001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.