text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clés mâle six pans 3967 SXL HF TORX® Multicolour TX 40X224


3967 SXL HF TORX® Clé en L multicolore avec fonction de maintien, longue, inoxydable, TX 40 x 224 mmClé en L en acier inoxydable de haute qualité pour vis TORX® internes. Très résistante à la corrosion grâce au matériau en acier inoxydable trempé dans la glace de la clé en L, évitant la transmission de rouille étrangère dans les raccords vissés en acier

Numéro d'article 7V540379
Isolé Non
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

La description

3967 SXL HF TORX® Clé en L multicolore avec fonction de maintien, longue, inoxydable, TX 40 x 224 mmClé en L en acier inoxydable de haute qualité pour vis TORX® internes. Très résistante à la corrosion grâce au matériau en acier inoxydable trempé dans la glace de la clé en L, évitant la transmission de rouille étrangère dans les raccords vissés en acier inoxydable. Avec fonction de maintien sur le bras long : La force de serrage résultant de la pression superficielle entre la pointe de sortie et le profil de la vis maintient fermement les vis sur l'outil. Avec bras extra long pour travailler en position basse. La gaine de tuyau facile à saisir facilite le vissage même à basse température. ",Take it easy" , repère d'outil avec code couleur par taille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V540379
EAN 4013288207210
UBB 500713661378
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05022688001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.