text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clés dynamométriques Click-Torque X 5 60-300NM


Clé dynamométrique Click-Torque X 5 pour outils à insérer, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 NmC Clé dynamométrique Click-Torque au design Wera unique et robuste avec une grande précision selon DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07. Réglage facile et sauvegarde de la valeur par défaut. Les clics audibles et tactiles lors de l'atteinte des valeurs de l'échelle facilitent

Numéro d'article 9E158253
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 570
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 570
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 60 - 300
Largeur de tête (mm) 32
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Hauteur de tête (mm) 26
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Torque Wrench

La description

Clé dynamométrique Click-Torque X 5 pour outils à insérer, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 NmC Clé dynamométrique Click-Torque au design Wera unique et robuste avec une grande précision selon DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07. Réglage facile et sauvegarde de la valeur par défaut. Les clics audibles et tactiles lors de l'atteinte des valeurs de l'échelle facilitent également le réglage en toute sécurité de la valeur de couple souhaitée. Le mécanisme de déverrouillage robuste garantit un signal de déverrouillage clairement audible et tactile lorsque le couple réglé est atteint. Pour droitier et gaucher et avec insert carré 14x18mm pour outils à insérer.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E158253
EAN 4013288193810
UBB 500686601047
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05075655001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.