text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clés dynamométriques Click-Torque X 1 2,5-25NM


Clé dynamométrique Click-Torque X 1 pour outils à insérer, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 NmC Clé dynamométrique Click-Torque au design Wera robuste et incomparable avec une grande précision selon DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07. Réglage facile et sauvegarde de la valeur par défaut. Les clics audibles et tactiles lors de l'atteinte des valeurs de l'échelle facili

Numéro d'article 9M402853
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 283
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 283
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 2.5 - 25
Largeur de tête (mm) 24
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.1
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Hauteur de tête (mm) 20
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

Clé dynamométrique Click-Torque X 1 pour outils à insérer, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 NmC Clé dynamométrique Click-Torque au design Wera robuste et incomparable avec une grande précision selon DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07. Réglage facile et sauvegarde de la valeur par défaut. Les clics audibles et tactiles lors de l'atteinte des valeurs de l'échelle facilitent également le réglage en toute sécurité de la valeur de couple souhaitée. Le mécanisme de déverrouillage robuste garantit un signal de déverrouillage clairement audible et tactile lorsque le couple défini est atteint. Pour droitier et gaucher et avec un carré de 9x12mm pour l'insertion d'outils à insérer.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M402853
EAN 4013288193773
UBB 500686600213
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05075651001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.