text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clé mixtes à cliquet 3/8''X125


6003 Clé mixte Joker, impériale, 3/8" , x 125 mmL'espace d'installation devenant de plus en plus étroit lors du vissage, des outils sont nécessaires pour permettre aux utilisateurs de travailler avec succès même dans de telles situations. Les espaces étroits nécessitent des points de placement supplémentaires de l'outil. Les clés de serrage peuvent-elle

Numéro d'article 4Q841716
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 125
Largeur de clé côté ouvert (mm) 22
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 3/8 pouces
Largeur de clé, côté couronne (mm) 22
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 22
Largeur de tête, côté couronne (mm) 15
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 3/8 pouces
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 6003 Joker

La description

6003 Clé mixte Joker, impériale, 3/8" , x 125 mmL'espace d'installation devenant de plus en plus étroit lors du vissage, des outils sont nécessaires pour permettre aux utilisateurs de travailler avec succès même dans de telles situations. Les espaces étroits nécessitent des points de placement supplémentaires de l'outil. Les clés de serrage peuvent-elles être modifiées de manière à augmenter les possibilités de placement de l'outil ? La combinaison de l'extrémité ouverte décalée de 7,5° et de la géométrie à double hexagone double les points de placement. Une rotation répétée de 180° de la clé autour de l'axe longitudinal pendant le vissage offre quatre possibilités de placement, et les boulons ou les têtes de vis peuvent être engagés tous les 15°. La géométrie intelligente de l'extrémité ouverte du Joker 6003 élargit considérablement les possibilités d'utilisation dans les espaces restreints. Le Joker 6003 trouve automatiquement le point de placement correspondant après chaque tour. Le côté de la bague, à la fois mince et robuste, est incliné de 15° par rapport à l'axe de l'outil. Le traitement de surface de haute qualité assure une protection anticorrosion élevée et durable. Avec le système de recherche d'outils ",Take it easy", : code couleur par taille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q841716
EAN 4013288212986
UBB 500711206820
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05020212001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.