text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Wera Clé à cliquet 8100 SB HF 1 SB HF 1


8100 SB HF 1 Set de cliquets métalliques Zyklop avec levier de commutation, 3/8" , drive, avec fonction de maintien, métrique, 13 pièces 1x 8004 B Cliquet métallique Zyklop avec levier de commutation et 3/8" , drive : 3/8" , x 222 mm 9x 8790 HMB HF Douille Zyklop avec entraînement 3/8" , avec fonction de maintien : 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm,

Numéro d'article 9W580274
Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Oui
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Oui
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 1
Nombre de douilles 9
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 14
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés à douille hexagonales 9
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec cliquet Oui
Marque Wera

La description

8100 SB HF 1 Set de cliquets métalliques Zyklop avec levier de commutation, 3/8" , drive, avec fonction de maintien, métrique, 13 pièces 1x 8004 B Cliquet métallique Zyklop avec levier de commutation et 3/8" , drive : 3/8" , x 222 mm 9x 8790 HMB HF Douille Zyklop avec entraînement 3/8" , avec fonction de maintien : 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm 1x 8794 LB Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 3/8", : 3/8" , x 200 mm 1x 8794 B Rallonge oscillante Zyklop, 3/8", : 3/8" , x 76 mm 1x Extracteur d'écrou : 43 x 14 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 240 : 50 x 240 mmEnsemble incroyablement compact avec beaucoup d'outils dans un minimum d'espace. Une toute nouvelle sensation d'ensemble à cliquet grâce aux boîtes textiles uniques qui sont très robustes et durables. Elles peuvent être positionnées à la verticale pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité plus facile. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W580274
EAN 4013288195081
UBB 500686638437
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003785001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.