text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Wera Clé à cliquet 8005 2


8005 Cliquet Zyklop Mini 2, 107 mmZyklop Mini 2 pour la prise directe des douilles spéciales Wera Zyklop. Combine un design filigrane avec une robustesse incroyable. Pour un vissage particulièrement rapide, même dans les espaces de travail restreints. Le Zyklop Mini 2 est le choix préféré lorsque la fixation avec un outil électrique ou un outil manuel c

Numéro d'article 7Z237317
Isolé Non
Longueur 107
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur 107
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 6
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

8005 Cliquet Zyklop Mini 2, 107 mmZyklop Mini 2 pour la prise directe des douilles spéciales Wera Zyklop. Combine un design filigrane avec une robustesse incroyable. Pour un vissage particulièrement rapide, même dans les espaces de travail restreints. Le Zyklop Mini 2 est le choix préféré lorsque la fixation avec un outil électrique ou un outil manuel conventionnel est impossible en raison d'un manque de place.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z237317
EAN 4013288179616
UBB 500643577629
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 05003660001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.