text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera 8000 C SB Ratchet 1/2" Square Drive 5° Angle 277mm


Numer artykułu 4E166348
Insulated Yes
Length (mm) 277
Isolation protection 1000 V No
Material Other
Connection size 1/2 inch
With handle Yes
Trough-feed model No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Insulated Yes
Length (mm) 277
Isolation protection 1000 V No
Material Other
Connection size 1/2 inch
With handle Yes
Trough-feed model No
Universal joint Yes
Connection size (mm) 12.7
Swing back angle (°) 5
Reversible Yes
Construction ratchet No
Suitable for bits Yes
Extendable handle No
Suitable for sockets Yes
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82041200
Type Ratchet

Numery artykułów

Numer artykułu 4E166348
EAN 4013288128058
UBB 500643575490
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 05073262001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.